JUSTRITE Recipiente pentru deșeuri din seria Cease-Fire


Filtru
Finish: Pudră acoperită , Interior exterior: Indoor , Material: Oţel , Tip de montare: Free Stand , Forma: Rundă
StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeDimensiunea deschideriiÎn afara Dia.Design de topLăţimePreț (ex. TVA)
A
26040W
4.5 gal.Alb13.25 "-11.875 "--€226.38
B
26604W
4.5 gal.Alb14.25 "5"12.125 "Pâlnie-€223.91
C
26604G
4.5 gal.Gri14.25 "5"12.125 "Pâlnie-€204.16
D
26604 K
4.5 gal.Negru14.25 "5"12.125 "Pâlnie-€228.92
E
26040
4.5 gal.Gri13.25 "---13.25 "€206.10
F
26040 K
4.5 gal.Negru13.25 "-11.875 "--€228.87
G
26050 K
6 gal.Negru15.75 "-11.75 "--€205.41
H
26606 K
6 gal.Negru16.75 "5"12.125 "Pâlnie-€232.43
I
26606W
6 gal.Alb16.75 "5"12.125 "Pâlnie-€227.03
J
26050
6 gal.Gri15.75 "-11.75 "--€183.53
K
26606G
6 gal.Gri16.75 "5"12.125 "--€207.97
L
26050W
6 gal.Alb15.75 "-11.75 "--€203.16
M
26612W
12 gal.Alb21 "5.25 "15.125 "Pâlnie-€258.12
N
26001W
12 gal.Alb20.25 "-14.5 "--€249.87
O
26001
12 gal.Gri--14.5 "--€226.38
P
26412
12 gal.Gri21 "5.25 "14.5 "Pâlnie-€290.94
Q
26612 K
12 gal.Negru21 "5.25 "15.125 "Pâlnie-€258.12
R
26612G
12 gal.Gri21 "5.25 "15.125 "--€251.05
S
26001 K
12 gal.Negru20.25 "-14.5 "--€254.89
T
26005
15 gal.Gri--14.5 "-25 "€227.40
U
26615W
15 gal.Alb25.75 "5.25 "15.125 "Pâlnie-€273.76
V
26415
15 gal.Gri25.75 "5.25 "14.5 "Pâlnie-€299.12
W
26615G
15 gal.Gri25.75 "5.25 "15.125 "--€259.16
X
26005 K
15 gal.Negru25 "-14.5 "--€256.76
Y
26005W
15 gal.Alb25 "-14.5 "--€250.73
Z
26615 K
15 gal.Negru25.75 "5.25 "15.125 "Pâlnie-€287.32
A1
26630 K
30 gal.Negru29.75 "7"19.875 "Pâlnie-€429.61
B1
26430
30 gal.Gri29.75 "7"19.25 "Pâlnie-€431.65
C1
26014W
30 gal.Alb29 "-19.25 "--€380.18
D1
26014
30 gal.Gri29 "--Operatii Deschise-€349.39
E1
26630G
30 gal.Gri29.75 "7"19.875 "--€393.02
F1
26630W
30 gal.Alb29.75 "7"19.875 "Pâlnie-€421.76
G1
26014 K
30 gal.Negru29 "-19.25 "--€389.67
H1
26655 K
55 gal.Negru35.5 "7.875 "24 "Pâlnie-€764.82
I1
26655W
55 gal.Alb35.5 "7.875 "24 "Pâlnie-€729.17
J1
26054
55 gal.Gri34.5 "7.875 "-Operatii Deschise-€552.92
K1
26655G
55 gal.Gri35.5 "7.875 "24 "--€639.64
L1
26455
55 gal.Gri35.5 "7.875 "23.75 "Pâlnie-€536.89
M1
26054 K
55 gal.Negru34.5 "-23.75 "--€632.41
N1
26054W
55 gal.Alb34.5 "-23.75 "--€618.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?