JUSTRITE 26606G Recipient pentru deșeuri, cutie de siguranță cu cap din aluminiu, 6 galoane | CD8CEU

JUSTRITE 26606G Recipient pentru deșeuri, cutie de siguranță cu cap din aluminiu, 6 galoane

În stoc
Articol: CD8CEU Model: 26606G

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru deșeuri
Capacitate6 gal.
CuloriGri
Înălţime16.75 "
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii5"
În afara Dia.12.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încetarea focului lui Justrite? Recipientele pentru deșeuri sunt special conturate pentru a direcționa fumul și gazul de la orice foc din interiorul containerului, înapoi în zona de ardere, întrerupând alimentarea cu aer și stingând flăcările în câteva secunde. Utilizați pentru colectarea deșeurilor de hârtie și a altor combustibili fără solvenți. Încetare a focului? Recipientele oferă protecție non-stop împotriva incendiilor de gunoi și sunt potrivite pentru utilizare în fabrici, spitale, școli, birouri și magazine. Butoaiele nu trebuie umplute mai mult de 3/4. Capurile de cilindru sunt disponibile fie într-un cap durabil din oțel cu vopsea roșie cu vopsea pulbere pentru condiții abuzive, fie într-un cap din aluminiu periat pentru curățare ușoară și rezistență la coroziune.

Caracteristici:

  • Protecție non-stop împotriva incendiilor de gunoi
  • Conturat special pentru a stinge flăcările în câteva secunde
  • Gros, cu acoperire interioară antirugină
  • Aprobat de FM Approvals; Listare UL pentru toate modelele, cu excepția dimensiunii de 55 de galoane.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeDimensiunea deschideriiÎn afara Dia.Design de topLăţimePreț
JUSTRITE 26001 Recipient pentru deșeuri, metal, înălțime de 20-1/4 inci, gri | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Gri--14.5 "--€226.38
JUSTRITE 26005 Recipient pentru deșeuri, metal, înălțime de 25 inchi, gri | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Gri--14.5 "-25 "€227.40
JUSTRITE 26005K Recipient pentru deșeuri, Doar cutie de siguranță, metal, înălțime de 25 inchi, negru | AA6QVP 14N862 26005 K15 gal.Negru25 "-14.5 "--€256.76
JUSTRITE 26005W Recipient pentru deșeuri, Doar cutie de siguranță, metal, înălțime de 25 inchi, alb | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.Alb25 "-14.5 "--€250.72
JUSTRITE 26014K Recipient pentru deșeuri, Doar cutie de siguranță, metal, înălțime de 29 inchi, negru | AA6QVR 14N864 26014 K30 gal.Negru29 "-19.25 "--€389.67
JUSTRITE 26014W Recipient pentru deșeuri, Doar cutie de siguranță, metal, înălțime de 29 inchi, alb | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.Alb29 "-19.25 "--€380.18
JUSTRITE 26040 Recipient pentru deșeuri, 4-1/2 galoane, metal, gri | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Gri13.25 "---13.25 "€206.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26606G Recipient pentru deșeuri, cutie de siguranță cu cap din aluminiu, 6 galoane
€207.97 /unitate