Bateriile incluse: Da , Dimensiunea bateriei: AA , Tip baterie: Alcalin , Materialul corpului: Nailon , Diametru: 3" , Clasa lanterna: Industrial , Rezistența la impact: 2m , Durata de viață a lămpii: 50K ore. , Tip lampă: LED-uri , Culoare LED: Alb , Lungime: 9" , Material lentile: Policarbonat , Moduri de ieșire a luminii: Mare / Scăzut , Interval de lumeni: 100 la 249 , Număr de baterii: 4 , Lămpi de schimb: Da , Evaluat de siguranță: Clasa I, Div. 1 , Evaluare de siguranță: Clasa I și II Divizia 1, grupele C, D, F, G; Clasa III; Cod T: T4; NON-INCENDIVE: Clasa I Divizia 2; Grupurile A, B, C, D, T-COD T4; Încărcătorul îndeplinește cerințele NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) montate în orice poziție. , Tip comutator: Apasa butonul , Evaluare de penetrare a apei: IPX4, penetrarea apei