VESTIL Seria TG-800 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus complet


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Transmisie ceață: 6.3% , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Design de montare: Antet , Tip de montare: Antet , Stil de suprapunere: Complet , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 8" , Rezistență la tracțiune: 2635 psi , Grosime: 0.08 "
StilModelGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateLăţimePreț (ex. TVA)
A
TG-800-FH-84-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€666.85
RFQ
B
TG-800-FH-96-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€826.31
RFQ
C
TG-800-FH-96-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€620.03
RFQ
D
TG-800-FH-84-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€602.70
RFQ
E
TG-800-FH-84-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€481.57
RFQ
F
TG-800-FH-96-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€550.70
RFQ
G
TG-800-FH-96-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€481.47
RFQ
H
TG-800-FH-84-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€777.64
RFQ
I
TG-800-FH-108-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€854.03
RFQ
J
TG-800-FH-108-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€1,004.73
RFQ
K
TG-800-FH-96-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€689.47
RFQ
L
TG-800-FH-84-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€543.75
RFQ
M
TG-800-FH-84-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€425.99
RFQ
N
TG-800-FH-72-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€464.15
RFQ
O
TG-800-FH-72-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€361.86
RFQ
P
TG-800-FH-108-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€696.28
RFQ
Q
TG-800-FH-108-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€543.75
RFQ
R
TG-800-FH-108-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€620.00
RFQ
S
TG-800-FH-108-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€772.60
RFQ
T
TG-800-FH-72-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€618.32
RFQ
U
TG-800-FH-72-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€673.83
RFQ
V
TG-800-FH-72-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€413.86
RFQ
W
TG-800-FH-72-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€512.80
RFQ
X
TG-800-FH-72-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€569.78
RFQ
Y
TG-800-FH-84-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€722.36
RFQ
Z
TG-800-FH-96-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€892.03
RFQ
A1
TG-800-FH-108-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C108 "€930.31
RFQ
B1
TG-800-FH-96-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€760.48
RFQ
C1
TG-800-FH-120-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi120 "€1,344.19
RFQ
D1
TG-800-FH-120-120
2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi120 "€1,172.81
RFQ
E1
TG-800-FH-144-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi144 "€1,612.75
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?