VESTIL TG-800-FH-108-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, dimensiune 108 inchi x 108 inchi | AG8APB

VESTIL TG-800-FH-108-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, dimensiune 108 inchi x 108 inci

Articol: AG8APB Model: TG-800-FH-108-108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€930.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lb.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime108 "
Lungime0.08 "
Sarcina la 100% alungire32 1/5 lb.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Unități de măsurareFIECARE
Design de montareAntet
Înălțimea de deschidere108 "
Lățimea de deschidere108 "
Temp. De funcționare Gamă10 de grade. la 140 de grade. F
Stil de suprapunereComplet
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 Psi la 23 de grade. C
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii8"
Forța de tracțiune2635 psi
Lăţime108 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)274.32
Lungimea navei (cm)0.2
Lățimea navei (cm)274.32
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateLăţimePreț
VESTIL TG-800-FH-108-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, dimensiune 108 inch x 120 inch | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C108 "€1,004.74
VESTIL TG-800-FH-108-48 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, dimensiune 108 inch x 48 inch | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C108 "€449.38
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, dimensiune 108 inchi x 60 inchi | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C108 "€512.40
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, dimensiune 108 inch x 72 inch | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C108 "€575.44
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, dimensiune 108 inchi x 84 inchi | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C108 "€638.51
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-96 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, dimensiune 108 inch x 96 inch | AG8APH TG-800-FH-108-962"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C108 "€854.03
VESTIL TG-800-FH-72-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, dimensiune 72 inch x 108 inch | AG8APJ TG-800-FH-72-1082"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C72 "€511.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-800-FH-108-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, dimensiune 108 inchi x 108 inci
€930.31 /unitate