Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70393 Perie pentru rezervor, polipropilenă moale, albastră, 5-1/2 x 8 inci | AC7WXD 38Y612

REMCO 70393 Perie rezervor polipropilenă moale albastră 5-1/2 x 8 in

În stoc
Articol: AC7WXD Model: 70393Crucea Ref: 38Y612
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
€52.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie rezervor
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei8"
Lățimea periei5.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePolipropilenă moale
Manipulați culoareaAlbastru
Lungime totală8"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 70392 Perie rezervor verde polipropilenă moale 5-1/2 x 8 in | AC7WXC 38Y611 70392VerdeVerde€52.80
REMCO 70394 Perie rezervor polipropilenă moale roșie 5-1/2 x 8 inci | AC7WXE 38Y613 70394RoșuRoșu€52.80
REMCO 70395 Perie rezervor polipropilenă moale albă 5-1/2 x 8 inci | AC7WXF 38Y614 70395AlbAlb€52.80
REMCO 70396 Perie rezervor din polipropilenă moale galbenă 5-1/2 x 8 inci | AC7WXG 38Y615 70396GalbenGalben€52.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70393 Perie rezervor polipropilenă moale albastră 5-1/2 x 8 in
€52.80 /unitate