Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70392 Perie rezervor verde polipropilenă moale 5-1/2 x 8 in | AC7WXC 38Y611

REMCO 70392 Perie rezervor Polipropilenă moale verde 5-1/2 x 8 in

În stoc
Articol: AC7WXC Model: 70392Crucea Ref: 38Y611
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
€52.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie rezervor
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiVerde
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei8"
Lățimea periei5.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePolipropilenă moale
Manipulați culoareaVerde
Lungime totală8"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 70393 Perie pentru rezervor, polipropilenă moale, albastră, 5-1/2 x 8 inci | AC7WXD 38Y612 70393AlbastruAlbastru€52.80
REMCO 70394 Perie rezervor polipropilenă moale roșie 5-1/2 x 8 inci | AC7WXE 38Y613 70394RoșuRoșu€52.80
REMCO 70395 Perie rezervor polipropilenă moale albă 5-1/2 x 8 inci | AC7WXF 38Y614 70395AlbAlb€52.80
REMCO 70396 Perie rezervor din polipropilenă moale galbenă 5-1/2 x 8 inci | AC7WXG 38Y615 70396GalbenGalben€52.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70392 Perie rezervor Polipropilenă moale verde 5-1/2 x 8 in
€52.80 /unitate