BUSSMANN Siguranțe speciale din seria GFA


Filtru
Stilul corpului: Siguranțe cu plumb , Diametru: 3.7mm , Evaluare întreruperi: 50A , Lungime: 7.6mm , Mfr. Serie: GFA , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranța montată pe PCB , Tip de terminare: Axial
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
GFA-2
-2A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€25.74
B
GFA-1/8
-125mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€16.80
B
GFA-3
-3A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€25.74
B
GFA-1/10
-100mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB125 VAC€24.06
C
GFA-1/32
-31mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€31.84
D
GFA-1/16
-62.5mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB125 VAC€24.06
A
GFA-4
-4A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€25.74
A
GFA-1/20
-50mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€24.06
E
GFA-12
-12A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură32 VAC€25.74
A
GFA-8
-8A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură32 VAC€25.74
F
GFA-1/50
-20mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB125 VAC€31.84
G
GFA-15
-15A3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB32 VAC€25.74
B
GFA-10
-10A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură32 VAC€25.74
H
GFA-3/10
-300mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB125 VAC€24.06
B
GFA-1/100
-10mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€31.84
A
GFA-5
-5A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€25.74
I
GFA-1
-1A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€25.11
J
GFA-1/4
-250mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB125 VAC€16.80
K
GFA-7
32 VAC7A3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB32 VAC€25.74
B
GFA-15/100
125 VAC150mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€17.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?