Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN GFA-1/50 cu montare pe PCB, suflare lentă, 20 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BC8JCD

BUSSMANN Siguranță GFA-1/50 cu montare pe PCB, suflare lentă, 20 mA, 125 VCA, pachet de 10

În stoc
Articol: BC8JCD Model: GFA-1/50
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
€31.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța montată pe PCB
Evaluare curent20mA
Diametru3.7mm
Dimensiunea / grupul siguranței3.7 x 7.6 mm
Tip siguranțăLovitură lentă
Lungime7.6mm
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0504

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolTensiune (AC)Preț
BUSSMANN GFA-2 Siguranță prin orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 Vca | BC8TMJ GFA-2-2A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€25.74
Siguranță subminiatură axială BUSSMANN GFA-1/8, portocalie, cu întârziere, cablu axial | BC9BJM GFA-1/8-125mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€16.79
BUSSMANN GFA-8 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 32 Vca | BC9DGD GFA-8-8A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură32 VAC€25.74
Siguranță cu plumb BUSSMANN GFA-1, 1A, 125VAC | BC9JTZ GFA-1-1A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€25.11
BUSSMANN GFA-12 Siguranță prin orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 32 Vca | BC9REC GFA-12-12A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură32 VAC€25.74
BUSSMANN GFA-5 Siguranță prin orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 Vca | BC9VEC GFA-5-5A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură125 VAC€25.74
Siguranță cu plumb BUSSMANN GFA-1/100, 10mA, 125VAC | BC9VUN GFA-1/100-10mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele125 VAC€31.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță GFA-1/50 cu montare pe PCB, suflare lentă, 20 mA, 125 VCA, pachet de 10
€31.84 /unitate