IRONCLAD Mănuși specifice sarcinilor utilitare grele


Filtru
Material din spate: Nylon stretch cu nervuri , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: Negru , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: TPR , Palm Construction: Petice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut , Material palmier: Piele sintetica , Subcategorie: Construcţie
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
HUG2-06-XXL
2XL€31.54
A
HUG2-04-L
L€31.13
A
HUG2-03-M
M€31.29
A
HUG2-02-S
S€31.29
A
HUG2-05-XL
XL€31.54

Mănuși specifice sarcinilor utilitare grele

Mănușile Ironclad pentru sarcini utilitare grele sunt potrivite pentru construcții grele și alte sarcini industriale. Aceste mănuși oferă o protecție superioară a mâinilor cu caracteristici precum încheieturi întărite, rezistență la impact și aderență îmbunătățită. Ele rezistă la condiții dure și protejează împotriva tăierilor, abraziunii și impacturilor.

DESCRIERE

  • Ele oferă o protecție esențială împotriva tăieturilor și abraziunilor, făcând aceste mănuși de neprețuit în industriile în care siguranța mâinilor este o prioritate de vârf.
  • Palmele sunt realizate din piele sintetică pentru durabilitate și aderență îmbunătățită.
  • Spatele mănușilor sunt fabricate din nailon pentru a asigura flexibilitate și respirabilitate pentru confort în timpul purtării prelungite.
  • Acestea au manșetă cu cârlig și buclă pentru a oferi o potrivire sigură și reglabilă.
  • Acestea includ un crotch întărit pentru degetul mare pentru a spori durabilitatea și rezistența în această zonă critică a mănușilor.
  • Au un design cu palmă dublă pentru protecție suplimentară și durabilitate în medii de lucru solicitante.
  • Acestea oferă cusături din nailon pentru durabilitatea și fiabilitatea mănușilor.
  • Aceste mănuși sunt proiectate pentru protecție rezistentă la tăiere, oferind acoperire completă a degetelor pentru a proteja împotriva pericolelor la locul de muncă.
  • Aceste mănuși vin cu stiluri pentru mâna stângă și dreaptă, asigurând o potrivire confortabilă pentru ambele mâini.
  • Aceste mănuși sunt construite folosind metoda tăiat și cusut, asigurând măiestrie precisă și durabilitate.
  • Aceste mănuși au căptușeli fără căptușeală pentru un design ușor și respirabil pentru un plus de confort.
  • Aceste mănuși sunt dotate cu o curea de tracțiune, palmă întărită și degetul mare întărit pentru a spori gradul de utilizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?