Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD HUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr | AB7ZJH 24U142

IRONCLAD HUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr

În stoc
Articol: AB7ZJH Model: HUG2-05-XLCrucea Ref: 24U142
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
€31.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmPetice Duraclad(TM) cu un singur strat fără sudură/cusut
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
SubcategorieConstrucţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS6216005820
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD HUG2-02-S Mănuși mecanică Construcție S Negru Pr | AB7ZJE 24U139 HUG2-02-SS€31.61
IRONCLAD HUG2-03-M Mănuși mecanică Construcție M Negru Pr | AB7ZJF 24U140 HUG2-03-MM€31.61
IRONCLAD HUG2-04-L Mănuși mecanică Construcție L Negru Pr | AB7ZJG 24U141 HUG2-04-LL€31.13
IRONCLAD HUG2-06-XXL Mănuși mecanică Construcție 2xl Negru Pr | AB7ZJJ 24U143 HUG2-06-XXL2XL€31.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD HUG2-05-XL Mănuși mecanică Construcție Xl Negru Pr
€31.61 /unitate