Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 91642 Lanterna Led Aa Nylon Galben | AF6UEC 20JN08

STREAMLIGHT 91642 Lanterna Led Aa Nylon Galben

În stoc
Articol: AF6UEC Model: 91642Crucea Ref: 20JN08
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
€232.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei3 ore 45 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului54m (înalt), 30m (scăzut)
Culoare carcasăGalben
Material corpNailon
Puterea lumânării730 (înalt), 230 (scăzut)
Diametru3"
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDAlb
Lungime9"
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară163/50 ​​lm
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Lumeni163/50
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni163
Numărul de baterii4
Lămpi de înlocuireDa
Timp de rulare la setare înaltă3.8 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa I și II Divizia 1, grupele C, D, F, G; Clasa III; Cod T: T4; NON-INCENDIVE: Clasa I Divizia 2; Grupurile A, B, C, D, T-COD T4; Încărcătorul îndeplinește cerințele NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) montate în orice poziție.
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4, penetrarea apei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelTimp de rulare la setare înaltăTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiCuloare carcasăPuterea lumânăriiIeșire ușoarăLumeniPutere maximă de lumeniPreț
STREMLIGHT 91644 Lanterna Led Aa Nylon Portocaliu | AF6UED 20JN09 916443.8 ore3 ore 45 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)54m (înalt), 30m (scăzut)Portocaliu730 (înalt), 230 (scăzut)163/50 ​​lm163/50163€217.55
STREAMLIGHT 91742 Lanterna Led Aa Nylon Galben | AF6UEG 20JN12 917423.5 ore3 ore 30 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)227m (înalt), 131m (scăzut)Galben12,900 (înalt), 4,300 (scăzut)150/55 ​​lm150/55150€221.13
STREAMLIGHT 91744 Lanterna Led Aa Nylon Portocaliu | AF6UEH 20JN13 917443.5 ore3 ore 30 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)227m (înalt), 131m (scăzut)Portocaliu12,900 (înalt), 4,300 (scăzut)150/55 ​​lm150/55150€257.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 91642 Lanterna Led Aa Nylon Galben
€232.70 /unitate