A Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 13 ft. , curent absorbit: 11-5.5A, 10-5A , Diametru conductă: 12 " , Material conductă: Vinil, poliester , Material ventilator: Polipropilenă , Finalizarea: Acoperit din PVC , Finisaj gratar: Cromat , Material grătar: Oţel , Înălțime: 17 " , HP: 1 CP , Lungime: 27 " , Material: polietilenă , Max. Flux în aer liber: CFM 1842 , Configurație priză NEMA: 5-15P , Număr de lame: 6 , Faza: 1 , Tip comutator: Rocker On/Off încorporat , Tip: Axial , Voltaj: 115V AC , latime: 16 "