ALLEGRO SAFETY 9543-25 Suflantă axială din plastic, conductă de 12 inchi, 3450 RPM, 1 CP, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5

ALLEGRO SAFETY 9543-25 Suflantă axială din plastic, conductă de 12 inchi, 3450 rpm, 1 CP, 1842 CFM

În stoc
Element: AF2BEA Model: 9543-25Ref încrucișat: 6PTP5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,291.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu13 ft.
Curent tras11-5.5A, 10-5A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1 CP
Lungime27 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1842
RPM max2800, 3400 rpm
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame6
Fază1
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.31
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Această suflantă axială din plastic Allegro Safety 9543-25 este ușor de transportat?

R. Da, această suflantă are un mâner de transport turnat atât în ​​suflantă, cât și în carcasa recipientului, permițând transportul și poziționarea ușoară și permițând utilizarea flexibilă în diferite locații.

Î. Care este debitul de aer al acestei suflante axiale?

A. Permite un debit de aer liber de 1842 CFM.

Î. Pot folosi această suflantă axială din plastic Allegro Safety 9543-25 în medii dure?

A. Această suflantă include conducte retractabile cu un design care nu se poate plia. Este realizat din materiale de vinil și poliester acoperite cu PVC dintr-un singur strat pentru durabilitate și rezistență ridicată la uzură. Culoarea sa galbenă cu o bandă de vreme neagră asigură vizibilitate ridicată și siguranță sporită în condiții de lumină scăzută.

Variante de produs

ProdusModelRPM maxPreț
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Suflant axial din plastic AC, carcasă din polietilenă, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 rpm€1,446.88
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Suflant compaxial din plastic, 12 inchi dia., cu conductă de 15 picioare, 220 V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Suflant compaxial din plastic AC 12 inch, cu conductă de 25 picioare, 220 V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,297.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25 Suflantă axială din plastic, conductă de 12 inchi, 3450 rpm, 1 CP, 1842 CFM
€1,291.99 /unitate