ALLEGRO SAFETY 9543-15 Suflant axial din plastic AC, carcasă din polietilenă, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4

ALLEGRO 9543-15 Suflantă axială din plastic AC, carcasă din polietilenă, 1842 cfm

În stoc
Articol: AF2BDZ Model: 9543-15Ref încrucișat: 6PTP4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,446.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu13 ft.
Curent tras11-5.5A, 10-5A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1 CP
Lungime27 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1842
RPM max2800, 3400 rpm
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame6
Fază1
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.04
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPM maxPreț
ALLEGRO SAFETY 9543-25 Suflantă axială din plastic, conductă de 12 inchi, 3450 RPM, 1 CP, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 rpm€1,291.99
ALLEGRO SAFETY 9543-15E Suflant compaxial din plastic, 12 inchi dia., cu conductă de 15 picioare, 220 V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Suflant compaxial din plastic AC 12 inch, cu conductă de 25 picioare, 220 V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,297.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9543-15 Suflantă axială din plastic AC, carcasă din polietilenă, 1842 cfm
€1,446.88 /unitate