A B Amplificatoare: 15 , Materialul corpului: Nailon , Culoare: Negru , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Evaluare curentă: A 15 , Izolatie: Corp izolat , Montare: Montarea cu șurub , Număr de poli: 2 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.63 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 14 AWG , Tip fir: Standard
Prize cu flanșă din oțel inoxidabil Midget Twist-Lock, 2 poli
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu flanșă de blocare Kellems asigură conexiuni sigure la aparatele electrice, prevenind deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicații de construcții, marine și industriale. Aceste prize cu flanșă de 125 V au flanșe din oțel inoxidabil cu bază fenolică și contacte din alamă pentru rezistență ridicată la căldură și impact și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15A, disponibile în configurații cu 2 fire polarizate fără împământare și 3 fire.