SCHNEIDER ELECTRIC Stație de control pentru oprire de urgență


Filtru
Formular de contact: 1NC , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Montare: Perete , Număr de operatori: 1 , Culoare operator: Roșu
StilModelMărimeaAcțiuneEvaluare contactTipul de operatorLăţimeAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
XALD164H29H7
22mmMomentan3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CCButon cu cap de ciuperci de 40 mm2.68 "2.68 "Policarbonat2"€141.98
B
9001KYG1Y1
30mmPush / Pull3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCButon cu cap de ciupercă4"5.5 "Aluminiu turnat sub presiune3.625 "€699.94
C
9001KYG1Y2
30mmTreceți la Eliberare3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCButon cu cap de ciupercă4"5.5 "Aluminiu turnat sub presiune3.625 "€732.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?