Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Stație de comandă oprire de urgență Ciupercă 1nc | AG7DGE 5GEL1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Stație de comandă oprire de urgență Ciupercă 1nc

În stoc
Articol: AG7DGE Model: 9001KYG1Y2Crucea Ref: 5GEL1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€732.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control buton
AcțiuneTreceți la Eliberare
Formular de contact1NC
Evaluare contact3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC
Adâncime5.5 "
Culoarea carcaseiGri și Galben
Carcasă MaterialAluminiu turnat sub presiune
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.625 "
Butuc3/4 "NPT
IP Rating-ul66
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorButon cu cap de ciupercă
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8536509031

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAcțiuneEvaluare contactTipul de operatorLăţimeAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 Stație de control oprire de urgență Ciupercă 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmPush / Pull3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCButon cu cap de ciupercă4"5.5 "Aluminiu turnat sub presiune3.625 "€699.95
SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 Stație de control oprire de urgență 40 mm Ciupercă 1nc | AG7EQG 6HK26 XALD164H29H722mmMomentan3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CCButon cu cap de ciuperci de 40 mm2.68 "2.68 "Policarbonat2"€141.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Stație de comandă oprire de urgență Ciupercă 1nc
€732.21 /unitate