WESTWARD 1ZKX7 Cric pentru sticle 12 tone 9 1/2-18 1/2 inch Lift | AB4PHY

WESTWARD 1ZKX7 Cric pentru sticle 12 tone 9 1/2-18 1/2 inch Lift

În stoc
Element: AB4PHY Model: 1ZKX7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€677.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla Jack
Dimensiunea bazei8 "x 6-1 / 2"
ConstrucţieOţel
finalizareaEmail albastru la cuptor durabil
mâner Lungime23.5 "
Cursa hidraulică5.5 "
Capacitate de ridicare12 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.18.5 "
Înălțimea de ridicare Min.9.5 "
TipAer / Manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.583
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Șurub prelungitor (3-1 / 2 ")
    • Alimentare cu aer recomandată (7.8 CFM @ 90 până la 175 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCursa hidraulicăCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Preț
WESTWARD 1ZKX8 Cric pentru sticle 20 tone 9 3/4-18 3/4 inch Lift | AB4PHZ 1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 tonuri.18.75 "9.75 "€758.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ZKX7 Cric pentru sticle 12 tone 9 1/2-18 1/2 inch Lift
€677.53 /unitate