MALIN CO. Fire de blocare Inconel Aerospace


Firele de blocare de siguranță Malin Co. sunt concepute pentru a preveni slăbirea și căderea elementelor de fixare, piulițe, șuruburi din cauza vibrațiilor sau mișcării echipamentului. Ele sunt de obicei folosite pentru a fixa elementele de fixare atunci când este esențial să le mențineți pe loc în aeronave, vehicule în mișcare, nave maritime sau echipamente industriale....Citeste mai mult

Filtru
Finish: Sârmă goală , Tratament termic: recoaptă , Material: Inconel , Forma: Rundă
StilModelDiametruLungimeTip pachetPreț (ex. TVA)
A
03-0200-014S
0.02 "207.75 ft.Bobina€59.62
B
MS20995N20
0.020 "831 ft.canistră€134.30
A
03-0253-014S
0.025 "133 ft.Bobina€57.24
B
MS20995N25
0.025 "532 ft.canistră€131.39
B
MS20995N32
0.032 "326 ft.canistră€131.09
A
03-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Bobina€55.83
B
MS20995N40
0.040 "223 ft.canistră-
RFQ
A
03-0410-014S
0.041 "51.78 ft.Bobina€54.24
B
03-0410-1BKC
0.041 "207.12 ft.canistră€129.06
B
MS20995N51
0.051 "134 ft.canistră-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Firele de blocare de siguranță Malin Co. sunt înfășurate pe elemente de fixare / piulițe folosind metoda de aplicare cu un singur fir sau cu dublă răsucire.
  • Aceste fire de blocare de siguranță sunt instalate folosind metoda „Double Twist” care este folosită prin răsucirea a două fire de sârmă împreună în interiorul elementelor de fixare.
  • Metoda de formare a unui singur fir de cablare a blocării este utilizată în aplicații strâns distanțate, cum ar fi sistemele electrice.
  • Utilizatorii ar trebui să fie atenți în timpul răsucirii firului pentru a menține firul strâns fără suprasolicitare.
  • Firul trebuie tras strâns, menținând tensiunea în direcția rănirii.
  • Când firul este înfășurat în jurul nucilor, capetele acestora trebuie să fie ondulate și îndoite pentru a evita slăbirea.

DESCRIERE

  • Siguranța Malin Co. Firele de blocare Inconel sunt trecute printr-un dispozitiv de fixare, răsucite și strânse și apoi înfășurate în jurul unei alte părți pentru a-și ancora locul.
  • Acestea au un recipient exclusiv care este turnat din polietilenă de înaltă densitate pentru a proteja firele de degradare și alte materiale corozive.
  • Aceste fire sunt cutii cu coduri de culoare care oferă recunoaștere ușoară a firelor de blocare.

Standarde și aprobări

  • ASTM B166

Întrebări Frecvente

Care este diferența majoră dintre Inconel și oțel inoxidabil?

Inconelul este mult mai scump decât aliajele din oțel inoxidabil. De asemenea, oferă rezistență superioară la coroziune și robustețe la temperaturi ridicate.

Este aliajul Inconel mai puternic în comparație cu oțelul?

Aliajele Inconel sunt mai robuste decât oțelul inoxidabil la temperaturi mai ridicate. De asemenea, sunt rezistente la oxidare și detartrare și sunt ideale pentru medii extreme.

Ce este un fir de siguranță Inconel?

Inconel Alloy 600 este un aliaj de nichel-crom cu carburare excepțională și rezistență bună la oxidare. Conținutul ridicat de nichel al acestor fire oferă o rezistență superioară la fisurarea coroziunii prin tensiuni de clorură.

Ce fel de metal este Inconel?

Inconel este o clasă de superaliaje pe bază de nichel-crom, având caracteristici precum rezistența la oxidare, rezistența ridicată la coroziune și rezistența la temperaturi ridicate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?