LUBE Pompa de dozare de precizie


Lube (LDI Industries) Pompele dozatoare de precizie din seria PMP200 sunt pompe volumetrice acționate de motor, potrivite pentru distribuirea grăsimilor, uleiurilor, coloranților, cernelurilor, fluidelor de tăiere și aditivilor chimici.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
PMP200-01
€834.61
A
PMP200-02
€955.70
A
PMP200-04
€1,471.64

DESCRIERE

  • Pompele de dozare de precizie Lube PMP200 Series (LDI Industries) sunt reglabile extern și independent de la 0 la 0.01 inchi cubi printr-un filet micrometru cu pas de 0.57 mm.
  • Aceste pompe dozatoare cu angrenaje de precizie pot fi acționate în orice poziție.
  • Acestea permit timpul de acționare de o dată pe minut al timpului de funcționare a motorului pentru control și poziționare adecvate.
  • Aceste pompe dozatoare de precizie permit autoamorsarea până la 27 inHg pentru aspirarea fluidului împotriva gravitației.
  • Sunt disponibile în corpuri din alamă, aluminiu, acril și oțel.

Accesorii compatibile

  • Rezervoare filtrate LDI R100: Aceste rezervoare de ulei de fluid gravitațional sunt folosite ca pahare de ulei pentru a menține indicatorul de ulei și nivelul uleiului.
  • Rezervoare de grăsime LDI GCA100, GCA200, GR75 și GR168: Acestea stochează capacități mari de grăsimi utilizate cu pompele de dozare de precizie.

Întrebări Frecvente

Ce garnituri sunt folosite pentru pompele de dozare de precizie Lube PMP200 Series?

  • Buna N
  • Viton

Care este temperatura minimă de funcționare pentru grăsimile utilizate în aceste pompe dozatoare de precizie?

32 grade F.

Care este presiunea maximă de ieșire a acestor pompe dozatoare cu angrenaje de precizie?

50 PSIG.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?