Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE PMP200-04 Pompă dozatoare de precizie 4 Feed | AB3JAY 1TMT5

LUBE PMP200-04 Pompa de dozare de precizie 4 Alimentare

În stoc
Element: AB3JAY Model: PMP200-04Ref încrucișat: 1TMT5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,471.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de lubrifiere cu măsurare de precizie
Tipul de lubrifiereUnsoare sau ulei
MaterialEtanșări din aluminiu, alamă, oțel, Buna / Viton
Număr de fluxuri4
Ziua OperațieiAcționat cu motor
producție0 la 0.012 cu. in./cycle/feed
Adâncimea totală3.77 "
Inălțime totală5.29 "
Lățimea totală2.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8413600090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de timp între cicluri (1 min.)
    • Max. Presiune de ieșire (50 psi)

Variante de produs

ProdusModelPreț
LUBE PMP200-01 Pompă dozatoare de precizie cu alimentare unică | AB3JAW 1TMT3 PMP200-01€834.61
LUBE PMP200-02 Pompă dozatoare de precizie 2 alimentare | AB3JAX 1TMT4 PMP200-02€955.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE PMP200-04 Pompa de dozare de precizie 4 Alimentare
€1,471.64 /unitate