OIL SAFE Pompe premium


Pompele premium OilSafe sunt concepute pentru a distribui ulei dintr-un container într-un rezervor/mașini/container mic și pentru a le lubrifia. Ele oferă o gamă largă de caracteristici pentru lubrifierea echipamentului lor.

Filtru
Tip: Portabil cu priză de 0.5 "
StilModelCuloare gulerDimensiunea containeruluiproducțiePreț (ex. TVA)
A
102300
BejTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
B
102301
NegruTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
C
102302
AlbastruTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
D
102303
Dark GreenTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
E
102304
GriTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
F
102305
Verde mijlociuTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
G
102306
PortocaliuTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
H
102307
VioletTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
I
102308
RoșuTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44
J
102309
GalbenTambur de 3, 5 sau 10 L1L la 12 lovituri€361.44

Pompe premium

Pompele premium Oil Safe sunt concepute pentru a distribui uleiul dintr-un container către mașini sau către un mic container sau rezervor. Acestea au un design de prindere cu mâner în D și un furtun de descărcare lung de 5 picioare. Aceste pompe de ulei sunt în continuare integrate cu o supapă de refulare care mărește foarte mult eficiența pompei, ceea ce, ca urmare, reduce timpul necesar pentru completarea uleiului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe disponibile în opțiuni de 1 și 2 litri la fiecare 12 timpi.

DESCRIERE

  • Au o construcție din oțel și HDPE pentru rigiditate structurală și pentru a rezista substanțelor chimice pe suprafețele expuse.
  • Aceste pompe premium dispun în plus de o supapă de refulare antiretur pentru o eficiență îmbunătățită a pompei, rezultând mai puțin efort și timp necesar pentru completarea uleiului.
  • Acestea oferă elemente interne ale pompei care pot fi întreținute printr-un guler de corp cu eliberare rapidă pentru o durabilitate sporită.
  • Aceste pompe oferă un furtun de descărcare anti-picurare de 5 picioare pentru a preveni scurgerile și porturi NPT pentru o umplere rapidă.
  • Vin cu inele O Viton pentru uleiuri cu conținut ridicat de solvenți.

Accesorii compatibile

Întrebări Frecvente

Cât lichid pot suporta aceste pompe de ulei premium?

Pompele premium OilSafe pot trata uleiuri cu vâscozitate de până la ISO 680.

În câte gulere de culoare sunt oferite aceste pompe de ulei?

Acestea oferă gulere detașabile pentru corp cu coduri de culori în 10 culori diferite.

Care este semnificația unui mâner cu mâner în D în aceste pompe premium OilSafe?

Pompele de transfer premium OilSafe au un design cu mâner în D pentru o prindere strânsă pentru a preveni alunecarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?