WESTWARD 1ZKX8 Cric pentru sticle 20 tone 9 3/4-18 3/4 inch Lift | AB4PHZ

WESTWARD 1ZKX8 Cric pentru sticle 20 tone 9 3/4-18 3/4 inch Lift

În stoc
Element: AB4PHZ Model: 1ZKX8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€758.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla Jack
Dimensiunea bazei8-1/2 x 7-1/4"
ConstrucţieOţel
finalizareaEmail albastru la cuptor durabil
mâner Lungime23.5 "
Cursa hidraulică5"
Capacitate de ridicare20 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.18.75 "
Înălțimea de ridicare Min.9.75 "
TipAer / Manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.73
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Șurub prelungitor (4 ")
    • Alimentare cu aer recomandată (7.8 CFM @ 90 până la 175 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCursa hidraulicăCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Preț
WESTWARD 1ZKX7 Cric pentru sticle 12 tone 9 1/2-18 1/2 inch Lift | AB4PHY 1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 tonuri.18.5 "9.5 "€677.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1ZKX8 Cric pentru sticle 20 tone 9 3/4-18 3/4 inch Lift
€758.39 /unitate