AQUA-PURE Sistem de filtrare a apei


Filtru
Max. Presiune: 125 psi
StilModelMicroniCuloriConexiuneAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreduceFiltru de mass-mediaPreț (ex. TVA)
A
AP-DWS1000
0.5Alb1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Clor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb, chist, COV și MTBEBloc de carbon€769.97
B
3MFF100
0.5Alb3/8 "NPT-16 "4.5 "Clor, gust și miros, plumb, chisturi, selectați murdăria VOC și ruginaCarbon activat€502.42
C
AP Easy Cyst-FF
0.5Alb3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, clor, gust și miros, chistBloc de carbon€298.25
D
AP904
5Albastru1 "NPT5"5"5"Particule, rugină, gust de clor, miros și solzCarbon activat€970.22
E
AP200
5Alb3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clor, gust, miros, murdărie și ruginăCarbon activat€282.81
F
AP101T
5clar3/4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Murdărie, rugină-€286.20
G
AP11T
5clar3/4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, clor, gust, miros și solz-€212.92

Sistem de filtrare a apei

Sistemele de filtrare a apei Aqua-Pure sunt potrivite pentru purificarea apei și oferind protecție împotriva contaminanților și a supratensiunii. Aceste unități sunt dotate cu o supapă de închidere automată încorporată pentru închiderea sistemului atunci când este plin și cu design de cartuş Sanitary Quick Change (SQC) pentru o instalare ușoară a cartuşului. Acestea reduc semnificativ particulele, plumbul, COV, chisturile protozoare parazitare, MTBE, rugina, gustul și mirosul de clor și oferă apă potabilă curată la debite de până la 20 de galoane pe minut. Acestea sunt disponibile în opțiunile de medii de filtrare cu cărbune activ și bloc de carbon activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?