Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtru de apă AQUA-PURE AP904 1 inch Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028

AQUA-PURE AP904 Sistem de filtrare a apei 1 inch Npt 20 Gpm

În stoc
Element: AG7ANT Model: AP904Crucea Ref: 49Y028

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€970.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. AP917HD-S
CuloriAlbastru
Conexiune1 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere20 g / min
Materialul capuluiOţel inoxidabil
Material carcasăPlastic PEB
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală5"
Inălțime totală5"
Lățimea totală5"
Cadere de presiune4 psi
reduceParticule, rugină, gust de clor, miros și solz
Viața de serviciu100,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)73.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (fără ecartament)

Variante de produs

ProdusModelMicroniCuloriConexiuneAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreduceFiltru de mass-mediaPreț
AQUA-PURE AP200 Filtru Apa | AC2YHC 2P075 AP2005Alb3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clor, gust, miros, murdărie și ruginăCarbon activat€282.81
AQUA-PURE AP101T Filtru Plastic | AC2YMU 2P275 AP101T5clar3/4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Murdărie, rugină-€286.20
Sistem de filtru de apă din polipropilenă AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 inch, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Alb3/8 "NPT-16 "4.5 "Clor, gust și miros, plumb, chisturi, selectați murdăria VOC și ruginaCarbon activat€502.42
AQUA-PURE AP11T Filtru pentru întreaga casă | AC8LFQ 3BU37 AP11T5clar3/4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, clor, gust, miros și solz-€212.92
Sistem de apă potabilă AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 inch Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Alb1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Clor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb, chist, COV și MTBEBloc de carbon€769.97
Sistem de apă potabilă AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 microni, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Alb3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, clor, gust și miros, chistBloc de carbon€298.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP904 Sistem de filtrare a apei 1 inch Npt 20 Gpm
€970.21 /unitate