Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtru de apă din polipropilenă AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 inch, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE 3MFF100 Sistem de filtru de apă din polipropilenă, 3/8 inch, Npt

În stoc
Articol: AC6QXR Model: 3MFF100Crucea Ref: 35Z834
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
€502.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. 3MFF101
CuloriAlb
Conexiune3/8 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere2.5 g / min
Materialul capuluiPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală4.5 "
reduceClor, gust și miros, plumb, chisturi, selectați murdăria VOC și rugina
Viața de serviciu6000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a filtra gustul ciudat, mirosul, concentrația de plumb, chisturile, clorul și compușii organici volatili, murdăria și rugina din apă
    • Design sanitar cu schimbare rapidă și o supapă de închidere pentru eliminarea nevoii suplimentare de manipulare a mediilor de filtrare și, respectiv, oprirea alimentării cu apă
    • Dispune de schimbări ușoare ale filtrelor cu o facilitate de un sfert de tura pentru îndepărtarea și inserarea în linie
    • Poate fi instalat cu ușurință pe robinetul de baie existent sau pe conductele primare de bucătărie
    • Include 2 șuruburi și un suport integrat de montare a capului

Variante de produs

ProdusModelMicroniCuloriConexiuneAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreduceFiltru de mass-mediaPreț
AQUA-PURE AP200 Filtru Apa | AC2YHC 2P075 AP2005Alb3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clor, gust, miros, murdărie și ruginăCarbon activat€282.81
AQUA-PURE AP101T Filtru Plastic | AC2YMU 2P275 AP101T5clar3/4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Murdărie, rugină-€286.20
AQUA-PURE AP11T Filtru pentru întreaga casă | AC8LFQ 3BU37 AP11T5clar3/4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, clor, gust, miros și solz-€212.92
Sistem de apă potabilă AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 inch Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Alb1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Clor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb, chist, COV și MTBEBloc de carbon€769.97
Sistem de apă potabilă AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 microni, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Alb3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, clor, gust și miros, chistBloc de carbon€298.25
Sistem de filtru de apă AQUA-PURE AP904 1 inch Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Albastru1 "NPT5"5"5"Particule, rugină, gust de clor, miros și solzCarbon activat€970.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE 3MFF100 Sistem de filtru de apă din polipropilenă, 3/8 inch, Npt
€502.42 /unitate