Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de apă potabilă AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 inch Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE AP-DWS1000 Sistem de apă potabilă 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE6CBR Model: AP-DWS1000Crucea Ref: 5PR95

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€853.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. APDWS 80/90
CuloriAlb
Conexiune1/4 "Push Connect
Filtru de mass-mediaBloc de carbon
Rata de curgere0.6 g / min
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare2
Adâncimea totală3.25 "
Inălțime totală15.75 "
Lățimea totală10.875 "
reduceClor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb, chist, COV și MTBE
Viața de serviciu625 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)55.37
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (fără ecartament)

Variante de produs

ProdusModelMicroniCuloriConexiuneAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreduceFiltru de mass-mediaPreț
AQUA-PURE AP200 Filtru Apa | AC2YHC 2P075 AP2005Alb3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Clor, gust, miros, murdărie și ruginăCarbon activat€313.35
AQUA-PURE AP101T Filtru Plastic | AC2YMU 2P275 AP101T5clar3/4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Murdărie, rugină-€305.69
Sistem de filtru de apă din polipropilenă AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 inch, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Alb3/8 "NPT-16 "4.5 "Clor, gust și miros, plumb, chisturi, selectați murdăria VOC și ruginaCarbon activat€502.42
AQUA-PURE AP11T Filtru pentru întreaga casă | AC8LFQ 3BU37 AP11T5clar3/4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, clor, gust, miros și solz-€235.91
Sistem de apă potabilă AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 microni, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Alb3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, clor, gust și miros, chistBloc de carbon€330.46
Sistem de filtru de apă AQUA-PURE AP904 1 inch Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Albastru1 "NPT5"5"5"Particule, rugină, gust de clor, miros și solzCarbon activat€1,075.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP-DWS1000 Sistem de apă potabilă 1/4 inch Npt
€853.12 /unitate