Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 19D919 Capătul razei conice a frezei din carbură 5/16 | AA8NDD 19D773

APPROVED VENDOR 19D919 Capătul cu rază conică a frezei din carbură 5/16

În stoc
Element: AA8NDD Model: 19D919Crucea Ref: 19D773
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
€37.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.5 / 16 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii7 / 8 "
RPM max20000-40000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaUnghi inclus 14 grade Capătul razei conice
Număr comercialSL-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 19D918 Freză din carbură Capăt cu rază 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1€25.63
VÂNTORUL APROBAT 19D920 Freză din carbură Capăt cu rază 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€58.33
VÂNZĂTOR APROBAT 19D921 Freză din carbură Capătul razei conice 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€55.38
VÂNZĂTOR APROBAT 19D924 Capătul cu rază conică a frezei din carbură 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€111.76
VÂNTORUL APROBAT 19D925 Freză din carbură Capăt cu rază 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€161.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D919 Capătul cu rază conică a frezei din carbură 5/16
€37.72 /unitate