Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub | AE3CEX 5C798

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub

În stoc
Articol: AE3CEX Model: HBL7595Crucea Ref: 5C798
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
€58.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi15
Material corpNailon
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Materialul flanșeiNailon
Înălţime1"
IzolațieCorp izolat
Lungime2.06 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Configurare NEMAML-2P
NEMA Rating-ulML-2P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Tip2 poli 3 sârmă
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiÎnălţimeLungimeConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de fireTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, 2 fire fără împământare, terminal cu șurub | AE7ZJA 6C616 HBL7467Oţel inoxidabil0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-Wire2 poli 2 sârmă€51.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub
€58.33 /unitate