A Forța de prindere: 2000N , Forta: N 2000 , Tip mâner: Mânere drepte , Tip maxilar: Fălcile laterale , Dimensiune deschidere: Sus 21.6 mm, lateral 16.3 mm , Foloseste cu: Seria 105, Seria 151, Seria 153, Seria 154, Seria 155, Seria 159, Seria 163, Seria 167, Seria 109, Seria 113, Seria 123, Seria 196, Seria 117
Mecanism de lucru
- Țineți aceste clești din seria 2000 cu plasarea corectă a mâinii.
- Așezați aceste fălci clești în jurul urechilor clemei Oetiker.
- Aplicați forța mâinii pe mânere, angajând acțiunea compusă a cleștilor.
- Aceste clești închid strâns urechile clemei, asigurând o conexiune sigură.
- Eliberați presiunea pe mânere, completând instalarea.
- Obțineți conexiuni fiabile, fără scurgeri, folosind clema și cleștele Oetiker.
DESCRIERE
- Acestea au un design cu falci laterale pentru instalarea ușoară a clemelor în cazul în care configurația standard a fălcilor este restricționată.
- Acești clești de clemă Oetiker, seria HIP 2000, au mânere bi-materiale largi care difuzează presiunea mâinii și reduc riscul de rănire prin mișcări repetitive.
- Marca 14100498 clește cu acțiune compusă are un mâner drept convențional care se aliniază ușor cu clema pentru o funcționare rapidă.
- Oetiker 14100499 clește cu acțiune compusă vin cu mânere curbate pentru ergonomie și oferă o potrivire strânsă și un echilibru utilizatorilor cu mâini mai mici.
Întrebări Frecvente
Cum se instalează clești de prindere Oetiker HIP 2000 Series?
Asigurați-vă că clema este poziționată corect peste furtun sau fiting. Comprimați ferm mânerele HIP până când clema se închide bine.
Pot fi folosite cleștii din seria Oetiker HIP 2000 atât pentru conexiuni temporare, cât și pentru conexiuni permanente?
Aceste clești sunt adesea folosite pentru conexiuni permanente datorită sertării sigure pe care o oferă.
Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste clești?
- Țineți cleștele cu o prindere fermă și confortabilă.
- Luați în considerare purtarea mănușilor pentru protecția mâinilor.
- Asigurați-vă plasarea și alinierea corectă a mâinii.
- Aplicați suficientă forță fără a suprasolicita.
- Utilizați o suprafață stabilă pentru o funcționare eficientă.
- Mențineți un spațiu de lucru fără dezordine pentru a preveni accidentele.
- Verificați în mod regulat uzura, deteriorarea sau funcționarea defectuoasă.
Aceste clești pot fi folosite în spații înguste?
Designul compact al acestor clești le permite să fie folosite în spații relativ înguste.
Care este programul de întreținere sugerat pentru acești clești de prindere Oetiker?
Inspectați regulat cleștele pentru semne de uzură, deteriorare sau coroziune. După fiecare utilizare, efectuați o curățare temeinică și, dacă este necesar, aplicați lubrifiere pe toate părțile mobile.