OETIKER 14100496 Clestă cu acțiune compusă, lățime fălci 19 mm, spațiu de deschidere sus 19.5 mm

Articol: CM9ANK Model: 14100496
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste cu clichet
Forța de prindere2000N
Înălţime23 mm
Stilul maxilaruluiFălcile standard
Lățimea fălcii19 mm
Lungime230 mm
Max. Lățimea urechii13 mm
Deschiderea Gap19.5 mm
Dimensiune ambalaj1
Foloseste cuSeria 105, Seria 151, Seria 153, Seria 154, Seria 155, Seria 159, Seria 163, Seria 167, Seria 109, Seria 113, Seria 123, Seria 196, Seria 117
Lăţime58 mm

Variante de produs

ProdusModelStilul maxilaruluiDeschiderea GapLățimea fălciiLungimeLăţimePreț
OETIKER 14100498 Clestă cu acțiune compusă, mânere drepte, lățime fălci 12.4 mm, spațiu de deschidere sus 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Falca laterală21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€78.54
OETIKER 14100499 Clestă cu acțiune compusă, mânere curbate, lățime fălci 12.4 mm, spațiu de deschidere sus 20.3 mm | CH6DJZ HIP2000499 14100499Falca laterală20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm€78.54
OETIKER 14100497 Clestă cu acţiune compusă, Lăţime fălci 19 mm, Dispozitiv de deschidere Sus 18.4 mm | CM9ANL 14100497Fălcile standard18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 14100496 Clestă cu acțiune compusă, lățime fălci 19 mm, spațiu de deschidere sus 19.5 mm