Cleștea cu acțiune compusă Oetiker 14100498 este ideală pentru sertizarea în siguranță a furtunurilor și fitingurilor. Acest clește eficientizează procesul de instalare a clemelor, contribuind la reducerea timpului de instalare și la o presiune constantă asupra aplicației. Este folosit în diverse aplicații, cum ar fi auto, instalații sanitare, construcții și multe altele.
Caracteristici:
- Dispune de un mecanism de acțiune compus pentru a simplifica procesul de sertizare și pentru a asigura prinderea sigură a clemelor.
- Acest clește de clemă pentru urechi pentru fălci laterale este dotat cu mânere bi-materiale largi pentru distribuirea eficientă a presiunii mâinii pentru a crește suportul.
- Oferă confortul operațiunii cu o singură mână, sporind eficiența în timpul sarcinilor de sertizare.
- Mânerul drept al acestui clește de clemă pentru urechi pentru falcă funcționează perfect atât cu mâinile stângi, cât și cu mâinile drepte, satisfăcând cerințele specifice ale utilizatorului
Întrebări frecvente:
Î. Care este forța maximă de strângere pe care o poate suporta cleștele pentru instalare manuală Oetiker 14100498?
A. Poate rezista la o forță maximă de strângere de 2000 lb.
Î. Cum măsurați dimensiunea unei cleme Oetiker?
A. Măsurați pur și simplu diametrul exterior al furtunului instalat pe un fiting. Selectați o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere a clemei.
Î. Prin ce se deosebește acest clește cu acțiune compusă de cleștele standard?
A. Clestul cu acțiune compusă are un mecanism specializat care facilitează forța utilizatorului pentru o sertizare ușoară și mai eficientă. Cleștile standard se bazează exclusiv pe forța manuală fără această amplificare.
Î. Care este programul de întreținere recomandat pentru acest clește?
A. Verificați frecvent cleștele pentru indicii de uzură, deteriorare sau coroziune. După fiecare utilizare, curățați-l bine și aplicați lubrifiere tuturor componentelor mobile, dacă este necesar.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare la selectarea dimensiunii clemei potrivite pentru o anumită aplicație?
A. Luați în considerare diametrul furtunului, tipul de fiting și recomandările producătorului atunci când alegeți dimensiunea corectă a clemei pentru aplicația dvs.