VESTIL Bare de marfă din seria CH


Filtru
Culoare: Gri , Finalizarea: Galvanizat , Material: Oţel
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
CH-7
23.13 "1"30.5 "€96.86
B
CH-3
24.5 "1.5 "31 "€100.23

Bare de marfă din seria CH

Barele de marfă din seria Vestil CH împiedică deplasarea conținutului din interiorul unui camion în timpul transportului. Tubul pătrat din oțel galvanizat de calibrul 14 face ca aceste bare să fie extrem de ușoare și puternice. Acestea au o pârghie cu blocare mecanică pentru a se potrivi barele de pe pereții containerului și tampoane de cauciuc la un capăt pentru o acțiune pozitivă de prindere. Sunt ușor de asamblat, oferind astfel o instalare rapidă și o depozitare ușoară atunci când sunt dezasamblate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de marfă, disponibile în lungimi de 1 și 1.5 inch Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?