Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 14100499 Clestă cu acțiune compusă, mânere curbate, lățime fălcilor 12.4 mm, spațiu de deschidere sus 20.3 mm

În stoc
Articol: CH6DJZ Model: 14100499Ref încrucișat: HIP2000499
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
€78.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste cu clichet
Forța de prindere2000N
Înălţime23 mm
Stilul maxilaruluiFalca laterală
Lățimea fălcii12.4 mm
Lungime230 mm
Max. Lățimea urechii13 mm
Deschiderea Gap20.3 mm, 15.4 mm
Dimensiune ambalaj1
Foloseste cuSeria 105, Seria 151, Seria 153, Seria 154, Seria 155, Seria 159, Seria 163, Seria 167, Seria 109, Seria 113, Seria 123, Seria 196, Seria 117
Lăţime63 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34

Variante de produs

ProdusModelStilul maxilaruluiDeschiderea GapLățimea fălciiLungimeLăţimePreț
OETIKER 14100498 Clestă cu acțiune compusă, mânere drepte, lățime fălci 12.4 mm, spațiu de deschidere sus 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Falca laterală21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€78.54
OETIKER 14100496 Clestă cu acțiune compusă, lățime fălci 19 mm, spațiu de deschidere sus 19.5 mm | CM9ANK 14100496Fălcile standard19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
RFQ
OETIKER 14100497 Clestă cu acţiune compusă, Lăţime fălci 19 mm, Dispozitiv de deschidere Sus 18.4 mm | CM9ANL 14100497Fălcile standard18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 14100499 Clestă cu acțiune compusă, mânere curbate, lățime fălcilor 12.4 mm, spațiu de deschidere sus 20.3 mm
€78.54 /unitate