BUSSMANN Siguranțe americane din sticlă și ceramică: seria ABC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Materialul corpului: Ceramică , Tensiune DC nominală: 125 VDC , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Amperi siguranțe: 20 , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: ABC , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță cu tub ceramic cu acțiune rapidă , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Tensiune (AC): 250 VAC , Voltaj: 250VAC / 125VDC , latime: 6.35mm
StilModelStil de montareStilul corpuluiEvaluare curentRezistențăTip de terminareDiametruDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
ABC-V-1/8-R
--125mA-----1€5.41
B
ABC-20-R
-Cilindric---1 / 4 "-400A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 10kA la 125VDC5€35.08
C
ABC-V-1-1 / 2-R
Suport de bordCilindric cu plumb1.5A131 mOhmsAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)100A1€5.82
D
ABC-V-2-1 / 2-R
Suport de bordCilindric cu plumb2.5A61 de mili-ohmiAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)100A1€5.82
C
ABC-V-15-R
Suport de bordCilindric cu plumb15A5.53 de mili-ohmiAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)750A la 250VAC, 10kA la 125 VAC / VDC1€5.82
E
ABC-V-7-R
Suport de bordPlumb cilindric7A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
E
ABC-V-30-R
Suport de bordCilindric cu plumb30A2.225 de mili-ohmiAxial6.76mm--1€4.55
E
ABC-V-8-R
Suport de bordCilindric cu plumb8A14 de mili-ohmiAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.57
D
ABC-V-3/4-R
Suport de bordCilindric cu plumb750mA300 de mili-ohmiAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.67
E
ABC-V-1/4-R
Suport de bordCilindric cu plumb250mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€6.50
E
ABC-V-2-R
Suport de bordCilindric cu plumb2A89 de mili-ohmiAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
E
ABC-V-9-R
Suport de bordCilindric cu plumb9A-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.57
D
ABC-V-3/8-R
Suport de bordCilindric cu plumb375mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
E
ABC-V-25-R
Suport de bordPlumb cilindric25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€8.00
E
ABC-V-3-R
Suport de bordCilindric cu plumb3A47 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
E
ABC-V-4-R
Suport de bordCilindric cu plumb4A31 MOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
E
ABC-V-1-R
Suport de bordCilindric cu plumb1A195 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
D
ABC-V-18-R
Suport de bordCilindric cu plumb18A4.65 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.67
E
ABC-V-13-R
Suport de bordPlumb cilindric13A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-10-R
Suport de bordPlumb cilindric10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A la 250 VCA1€5.82
D
ABC-V-6-R
Suport de bordCilindric cu plumb6A21 MOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-20-R
Suport de bordCilindric cu plumb20A3.66 mOhmsAxial6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)400A la 250VAC, 1kAmp la 125VAC/VDC1€7.62
A
ABC-V-1-1 / 4-R
Suport de bordPlumb cilindric1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.57
E
ABC-V-12-R
Suport de bordCilindric cu plumb12A788 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
D
ABC-V-5-R
Suport de bordPlumb cilindric5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
D
ABC-V-1/10-R
Suport de bordCilindric cu plumb100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
F
ABC-20BC
TitularCilindric20A-Tăia6.35mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€7.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?