BUSSMANN Siguranță cu cartuș ABC-V-3/8-R, 375mA, 250VAC

În stoc
Articol: BD2GTF Model: ABC-V-3/8-R

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric cu plumb
Evaluare curent375mA
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Diametru6.76mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 mm x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime32.82mm
Mfr. SerieABC
Stil de montareSuport de bord
ambalajemasă
Tip produsSiguranță cu tub ceramic cu acțiune rapidă
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC
Tensiune (DC)125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Detalii produs:

    • Seria ABC

Variante de produs

ProdusModelStil de montareStilul corpuluiEvaluare curentRezistențăTip de terminareDiametruDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN ABC-20-R 20a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Cilindric---1 / 4 "-400A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 10kA la 125VDC5€35.08
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1/10-R, siguranță cu tub cu suflare rapidă, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RSuport de bordCilindric cu plumb100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-5-R, cu suflare rapidă, 250 VCA | BC7VZW ABC-V-5-RSuport de bordPlumb cilindric5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-12-R, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RSuport de bordCilindric cu plumb12A788 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ABC-V-30-R, suflare rapidă, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RSuport de bordCilindric cu plumb30A2.225 de mili-ohmiAxial6.76mm--1€4.55
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R, cu suflare rapidă, 250 Vca | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RSuport de bordPlumb cilindric1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.57
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-10-R, cu suflare rapidă, 250 VAC | BC8KYN ABC-V-10-RSuport de bordPlumb cilindric10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A la 250 VCA1€5.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș ABC-V-3/8-R, 375mA, 250VAC
€5.41 /unitate