Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN ABC-20-R 20a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN Siguranță ABC-20-R 20a Abc 250vac/125vdc - pachet de 5

În stoc
Element: AA9AXP Model: ABC-20-RCrucea Ref: 1BX46
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
€35.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Amplificatoare cu siguranță20
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii400A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 10kA la 125VDC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStil de montareStilul corpuluiEvaluare curentRezistențăTip de terminareDiametruDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiPreț
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1/10-R, siguranță cu tub cu suflare rapidă, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RSuport de bordCilindric cu plumb100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€5.41
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-5-R, cu suflare rapidă, 250 VCA | BC7VZW ABC-V-5-RSuport de bordPlumb cilindric5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€5.82
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-12-R, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RSuport de bordCilindric cu plumb12A788 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€5.82
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ABC-V-30-R, suflare rapidă, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RSuport de bordCilindric cu plumb30A2.225 de mili-ohmiAxial6.76mm--€4.55
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R, cu suflare rapidă, 250 Vca | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RSuport de bordPlumb cilindric1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€5.57
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-10-R, cu suflare rapidă, 250 VAC | BC8KYN ABC-V-10-RSuport de bordPlumb cilindric10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A la 250 VCA€5.82
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-13-R, cu suflare rapidă, 250 VCA | BC8LYZ ABC-V-13-RSuport de bordPlumb cilindric13A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€5.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ABC-20-R 20a Abc 250vac/125vdc - pachet de 5
€35.08 /ambalaj