FERVI Kitul de lucru


Filtru
StilModelCapacitateDimensiuniGrosimea farfurieiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
B022 / 15
350 kg-38 mm1500 x 640 x 865 mm€786.69
RFQ
B
B009 / B1
350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm€916.28
RFQ
C
B022 / 10
350 kg-38 mm1000 x 640 x 865 mm€545.81
RFQ
D
B009 / A1
350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm€786.69
RFQ
E
B009 / A2
350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-€1,239.50
RFQ
F
B009 / B2
350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-€1,302.01
RFQ
G
B015 / 10
600 kg-2 mm1000 x 640 x 865 mm€466.53
RFQ
H
B015
800 kg1500 x 645 x 865 mm2 mm-€835.48
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?