Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1-R, 1A, 250VAC | BC9VLH

BUSSMANN Siguranță cu cartuş ABC-V-1-R, 1A, 250VAC

În stoc
Articol: BC9VLH Model: ABC-V-1-R
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
€5.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric cu plumb
Evaluare curent1A
Diametru6.76mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 mm x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime32.82mm
Mfr. SerieABC
Stil de montareSuport de bord
ambalajemasă
Rezistență195 mOhms
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC
Tensiune (DC)125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004

Variante de produs

ProdusModelStil de montareStilul corpuluiEvaluare curentRezistențăTip de terminareDiametruDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN ABC-20-R 20a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Cilindric---1 / 4 "-400A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 10kA la 125VDC5€35.08
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1/10-R, siguranță cu tub cu suflare rapidă, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RSuport de bordCilindric cu plumb100mA-Axial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-5-R, cu suflare rapidă, 250 VCA | BC7VZW ABC-V-5-RSuport de bordPlumb cilindric5A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-12-R, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RSuport de bordCilindric cu plumb12A788 mOhmsAxial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ABC-V-30-R, suflare rapidă, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RSuport de bordCilindric cu plumb30A2.225 de mili-ohmiAxial6.76mm--1€4.55
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R, cu suflare rapidă, 250 Vca | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RSuport de bordPlumb cilindric1.25A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.57
Siguranță cu cartuș BUSSMANN ABC-V-10-R, cu suflare rapidă, 250 VAC | BC8KYN ABC-V-10-RSuport de bordPlumb cilindric10A-Axial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A la 250 VCA1€5.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuş ABC-V-1-R, 1A, 250VAC
€5.82 /unitate