KERN AND SOHN Instrumente digitale de forță din seria FL-EXT


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 175 x 75 x 30 mm , Înălțimea carcasei: 30 mm , Lungimea carcasei: 75 mm , Material carcasă: Aluminiu , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor
StilModelMax. FortaLogo standardPreț (ex. TVA)
A
FL 2K
2.5 kN-€1,004.16
B
FL 5K
5 kN-€1,557.17
C
FL 10K
10 kNISO.png€1,819.13
D
FL 20K
20 kNISO.png€1,877.34

Instrumente digitale de forță din seria FL-EXT

Indicatoarele de forță digitale din seria Kern și Sohn FL-EXT măsoară și afișează cu precizie forța aplicată unui obiect. Aceste calibre sunt utilizate în mod obișnuit în industriile de control al calității, cercetare și dezvoltare, producție și testare a materialelor. Au o funcție de menținere a vârfului pentru a capta măsurarea și a o îngheța pentru o perioadă scurtă de timp. Aceste indicatori de forță au o carcasă metalică pentru rigiditate structurală. Sunt echipate cu memorie internă pentru stocarea a până la 500 de măsurători. Aceste indicatori de forță sunt integrate cu un afișaj al capacității pentru citirea măsurătorilor și au o lumină de fundal pentru citirea măsurătorilor în condiții de lumină scăzută. Sunt disponibile în intervale de măsurare de 2500, 5000, 10000 și 20000N.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?