Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electric KERN AND SOHN FL 20K, extern, 20 kN max. Forță, citire 10 N | CE8JTD

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FL 20K, extern, 20 kN Max. Forță, lizibilitate 10 N

În stoc
Element: CE8JTD Model: FL 20K
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
€1,877.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Lățimea carcasei175mm
Dimensiunea cifrei8.5mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei175 x 75 x 30 mm
Înălțimea carcasei30 mm
Lungimea carcasei75 mm
Material carcasăAluminiu
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Max. Forta20 kN
Capacitatea de măsurare20000N
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune10N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.75
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)22.5
Lățimea navei (cm)37
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaLogo standardPreț
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 10K, extern, 10 kN Max. Forță, citire 5 N | CE8JRY FL 10K10 kNISO.png€1,819.13
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 2K, extern, 2.5 kN Max. Forță, 1 N Lizibilitate | CE8JTE FL 2K2.5 kN-€1,004.15
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 5K, extern, 5 kN max. Forță, citire 2 N | CE8JTK FL 5K5 kN-€1,557.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FL 20K, extern, 20 kN Max. Forță, lizibilitate 10 N
€1,877.34 /unitate