TE-CO

Filtru

prelucrare

Elemente de fixare

Scule de mână

Piese metalice

Manipularea materialului

Pneumatică

HVAC și refrigerare

prelucrare Filtru

Accesorii scule pentru mașiniVezi tot

Despre TE-CO

TE-CO este o marcă certificată ISO 9001:2015, cunoscută pentru soluțiile sale de înaltă performanță. Linia de produse a companiei include menghine de prelucrare, piston, șuruburi pivotante, kituri de prindere, suporturi de nivelare, inele de ridicare, știfturi filetate cu două capete și accesorii aferente. Stația unică vizele de frezare sunt concepute pentru a fi utilizate cu mașini de frezat pentru a ține în siguranță piesa de prelucrat. Aceste menghine de prelucrare TE-CO au o construcție din fontă ductilă, pat de menghină și plăci de fălci întărite, sistem de rulment etanș, fălci prelucrabile și o forță maximă de strângere de 12000 lb (53379 N). Sunt disponibile în diferite opțiuni de lățime, deschidere și lungime totală a fălcilor. Compania oferă, de asemenea, o durabilitate ridicată plungeri cu arc ideal pentru aplicații de fixare în care este necesară o anumită presiune pentru poziționarea și indexarea precisă a componentelor. Au construcție din oțel și sunt disponibile în diferite diametre ale pistonului, diametre ale corpului și lungimi ale corpului. O gamă largă de aceste pistonuri ușor de instalat și alte componente de scule TE-CO, cum ar fi piulițe de cuplare, șuruburi cu ochi, piulițe cu flanșă și șaibe plate este disponibilă pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă