SPEEDAIRE Pistoale cu aer, mânerul pentru degetul mare


Filtru
Stilul corpului: Pârghie pentru degetul mare , Culoare: Chrome , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. Presiune de intrare: 150 psi , Ieșire: 90 psi
StilModelconsum de aerMaterial corpMax. dBADimensiunea de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
22YK46
8 scfmAluminiu cromat-1/8 "(F) NPT3.75 "€8.58
B
22YK54
9 SCFMZinc cromat961/4 "(F) NPT26 "€21.98
B
22YK56
9 SCFMZinc cromat951/4 "(F) NPT50 "€39.08
B
22YK55
9 SCFMZinc cromat94.51/4 "(F) NPT38 "€26.32
C
22YK50
11 scfmZinc cromat-1/8 "(F) NPT5"€11.74
D
22YK47
11 scfmAluminiu cromat-1/8 "(F) NPT4"€10.42
E
22YK51
11 scfmZinc cromat-1/8 "(F) NPT5.25 "€12.28
F
22YK53
26 scfmZinc cromat-1/4 "(F) NPT6.5 "€28.94

Pistoale cu aer, mânerul pentru degetul mare

Pistoalele pneumatice Speedaire oferă un flux de aer cu presiune superioară pentru a curăța așchii și resturi, pentru a ejecta sau a transporta piesele, pentru a curăța ansamblurile de furtun și pentru a răci sau usca mașinile și piesele. Acestea au o piesă de mână care se atașează la o sursă de aer comprimat și au un declanșator sau alt dispozitiv de acționare pentru a opri și a porni fluxul de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale pneumatice, disponibile în lungimi de 3.75, 4, 4.25, 4.5 și 5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?