Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 22YK56 Pistol cu ​​aer mare Pvc cromat | AB7GHT

SPEEDAIRE 22YK56 Pistol cu ​​aer mare Pvc cromat

În stoc
Element: AB7GHT Model: 22YK56

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer9 SCFM
Material corpZinc cromat
Stilul corpuluiPârghie pentru degetul mare
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei47 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA95
Max. Presiunea de admisie150 psi
duzăVârf de cauciuc
Lungimea duzei1"
Dimensiunea de ieșire1/4 "(F) NPT
producție90 psi
Lungime totală50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3667
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)9.8
Codul HS8424209000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpMax. dBADimensiunea de ieșireLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 22YK46 Pistol cu ​​aer degetul mare cromat Standard | AB7GHG 22YK468 scfmAluminiu cromat-1/8 "(F) NPT3.75 "€8.58
SPEEDAIRE 22YK47 Air Gun Thumb Chrome Siguranță | AB7GHH 22YK4711 scfmAluminiu cromat-1/8 "(F) NPT4"€10.42
SPEEDAIRE 22YK50 Pistol cu ​​aer degetul mare cauciuc cromat | AB7GHL 22YK5011 scfmZinc cromat-1/8 "(F) NPT5"€11.74
SPEEDAIRE 22YK51 Air Gun Thumb Chrome | AB7GHM 22YK5111 scfmZinc cromat-1/8 "(F) NPT5.25 "€12.28
SPEEDAIRE 22YK53 Air Gun Thumb Chrome Siguranță | AB7GHP 22YK5326 scfmZinc cromat-1/4 "(F) NPT6.5 "€28.93
SPEEDAIRE 22YK54 Pistol cu ​​aer mare Pvc cromat | AB7GHQ 22YK549 SCFMZinc cromat961/4 "(F) NPT26 "€21.99
SPEEDAIRE 22YK55 Pistol cu ​​aer mare Pvc cromat | AB7GHR 22YK559 SCFMZinc cromat94.51/4 "(F) NPT38 "€26.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22YK56 Pistol cu ​​aer mare Pvc cromat
€39.08 /unitate