Actuator liniar DAYTON 1XFX6 115vac 1300 lb 10 inch | AF6PXK

DAYTON 1 actuator liniar XFX6 115 vac 1300 lb 10 inchi

În stoc
Articol: AF6PXK Model: 1XFX6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,704.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Condensator inclusDa
Condensator necesarDa
Ciclu25%
Tip de carcasăComplet închis, ventilator
Amplificatori de încărcare completă4.2
Material pentru unelteOţel
Material carcasăOţel
Hz60
Tipul comutatorului de limităReglabil
Max. Temperatura ambientală.40 de grade C/104 de grade F
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Material piulițădelrin
Lungime retrasă20.5 "
Tip șurubCulme
Lungimea cursului10 "
Protectie termalaAutomat
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5775
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8428900290

Detalii produs:

    • Semnal de feedback (nu)
    • Sarcina nominală (1300 lb.)
    • Viteză @ Sarcină nominală (8.9 in./min.)
    • Tipul sistemului de acționare (Acme Worm Gear)

Variante de produs

ProdusModelCicluTip de carcasăAmplificatori de încărcare completăLungime retrasăVitezăProtectie termalaPreț
Actuator liniar DAYTON 1XFX9 115 Vca 400 lb sarcină | AB4EGG 1XFX925%Total închis neventilat1.420 "8.4 In./MinuteResetare automată€802.28
Actuator liniar DAYTON 1XFY1 115 Vca 300 lb sarcină | AB4EGH 1XFY125%Total închis neventilat1.420 "19.4 In./MinuteResetare automată€1,063.20
Actuator liniar DAYTON 1XFX7 115vac 1000 lb 12 inch | AF6PXL 1XFX725%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€1,560.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1 actuator liniar XFX6 115 vac 1300 lb 10 inchi
€2,704.27 /unitate