BENCHMARK SCIENTIFIC Mini centrifuge din seria MyFuge


Mini centrifugele din seria myFuge de la Benchmark sunt potrivite pentru rotirea microtuburilor și tuburilor PCR rapid și eficient.

Filtru
Capacitate: 8 Tube , Conformitate: CE , Înălțime: 4.4 " , Deține: 8 eprubete , Material: Variat , Dimensiunea tubului: 1.5 / 2.0 ml , Tip: Mini , Voltaj: 10-240V , Tensiune (AC): 100-240 , latime: 5.5 "
StilModelCuloriVitezăPreț (ex. TVA)
A
C1008-GE
--€440.74
B
C1008-PE
--€440.74
C
C1008-CE
--€440.74
D
C1012-E
--€581.22
E
C1012
-5,500 rpm€654.99
F
C1008-RE
--€440.74
G
C1008-BE
--€440.74
RFQ
H
C1008-B
Alb cu capac albastru6000 rpm€498.86
I
C1008-C
Alb cu capac transparent6000 rpm€498.86
J
C1008-G
Alb cu capac verde6000 rpm€498.86
K
C1008-P
Alb cu capac violet6000 rpm€498.86
F
C1008-R
Alb cu capac roșu6000 rpm€498.86

Mecanism de lucru

  • Închideți capacul și rotorul atinge instantaneu turația de până la 6000 rpm.
  • Deschideți capacul și sistemul de frânare îmbunătățit decelerează rapid și ușor rotorul până la o oprire completă în doar o secundă.

DESCRIERE

  • Acestea au un rotor integrat cu opt poziții cu microtuburi cu o capacitate de tuburi de 1.5 / 2.0 ml și un rotor PCR cu o capacitate crescută pentru patru benzi PCR de 0.2 ml (sau 32 tuburi x 0.2 ml).
  • Al doilea rotor (PCR) poate fi depozitat într-un compartiment convenabil din partea de jos a centrifugei (când nu este utilizată). Acest compartiment poate fi folosit și pentru fixarea adaptoarelor pentru tuburi (incluse) pentru tuburi de 0.5 ml.
  • Acestea au un sistem unic de atașare a rotorului Clik-n-Lok ​​care elimină necesitatea de șuruburi de fixare și unelte în timpul schimbului rotorului.
  • Aceste mini centrifuge sunt disponibile cu opțiuni de capac albastru, transparent, verde neon, violet și roșu.
  • Marca C1012 Mini centrifuga myFuge Series 12 dispune de un COMBI-Rotor unic care rulează 12 microtuburi și/sau 4 benzi PCR, eliminând nevoia de a schimba rotoarele atunci când comutați între microtuburi și benzi PCR.

Întrebări Frecvente

Cum se schimbă rotoarele în centrifugă?

Mai întâi, scoateți și atașați rotoarele cu mâna. Acum, trageți sau apăsați rotorul pe arborele motorului. Centrifuga este gata de utilizare.

Ce sunt adaptoarele pentru tuburi?

Adaptoarele pentru tuburi conectează microtuburi și tuburi PCR cu rotorul centrifugei pentru o atașare rapidă și stabilă.

Care este funcția tuburilor de centrifugă?

Tuburile de centrifugă sunt recipiente din plastic sau sticlă calibrate de formă centrifugă care se potrivesc în fantele centrifugei pentru analiza și separarea diferitelor probe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?