Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 Priză cu lamă dreaptă, 3 poli 3 fire, 50A 125/250V, 10-50R, negru, 1 buc | BC8WKC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 Priză cu lamă dreaptă, 3 poli 3 fire, 50A 125/250V, 10-50R, negru, 1 buc.

În stoc
Articol: BC8WKC Model: HBL7940
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
€111.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 50
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.06 "
Lungime5.06 "
Max. HP3
NEMA Rating-ul10-50R
Număr de poli3-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 V
wattage12500 W
Lăţime2.5 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Detalii produs:

    • Suprafață montată unică, de calitate industrială

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 Priză cu lamă dreaptă, 3 poli 3 fire, 50A 125/250V, 10-50R, negru, 1 buc.
€111.08 /unitate