Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - Test Pilot Light Clear 30mm | AG6RDD 45J203

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - Test Pilot Light Clear 30mm

În stoc
Post: AG6RDD Model: 9001SKT7Crucea Ref: 45J203
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
€412.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectiv
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC / DC
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Lămpi de înlocuire4CVW2
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)11.28
Lățimea navei (cm)4.93
Codul HS8531800025

Variante de produs

ProdusModelLămpi de înlocuireMaterial de bazăMaterial corpMărimeaTerminal de conectareVoltajArticolTipul modulului de lampăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT35 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent | AF6NVE 1D802 9001SKT352FMP7PlasticPlastic30mmPlaca de presiune24 VAC / DCApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectivTensiune completă€366.96
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent | AF9JMD 2NMR1 9001SKT384CVW4PlasticPlastic30mmPlaca de presiune120 VACApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectivTensiune completă€366.96
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent | AG7CJZ 5B443 9001SKT14CVW2PlasticPlastic30mmPlaca de presiune120 VACApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectivTransformator€412.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent | AG7CLL 5B479 9001KT384VCW4MetalZincare turnată sub formă de zinc30mmPlaca de presiune120 VACApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectivTensiune completă€366.96
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Push-Test Pilot Light Clear Incandescent | AG7CLM 5B480 9001KT352FMP7MetalZincare turnată sub formă de zinc30mmPlaca de presiune24 VAC / DCApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectivTensiune completă-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Push - Test Pilot Light Clear Incandescent | AG7CLN 5B481 9001KT14VCW2MetalZincare turnată sub formă de zinc30mmPlaca de presiune120 VACApăsați pentru a testa lumina pilot fără obiectivTransformator€412.36
Lumină pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV63 LED 240V Albastru | AG9PDM 21AG57 XB5AV63-PlasticPlastic22mmClemă cu șurub240 VAC / DCLumină pilot completăTensiune completă€106.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - Test Pilot Light Clear 30mm
€412.36 /unitate