Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 1 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare de curent alternativ cu uz general trifazic, 3 CP, 1-208 / 230 VCA
Motoarele de curent alternativ cu 3 faze de utilizare generală Dayton sunt utilizate în încălzitoare de apă, pompe, transportoare și echipamente motorizate off-road. Aceste motoare de funcționare continuă au cadre din oțel laminat NEMA 56 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune și sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă. Acestea oferă viteze de până la 3470 RPM și permit rotirea arborelui în ambele direcții în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare sunt conforme cu standardele CE, CSA și UL și sunt clasificate NEMA Premium, oferind o eficiență excelentă de economisire a energiei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare Dayton trifazate, disponibile cu randamente nominale de 3 și 77% pe Raptor Supplies.